VESTIL Bàn nâng cắt kéo đôi EHLTD-4-84, 4000 Lb. Công suất, kích thước 88 Inch x 48 Inch, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây điều khiển | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 84 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 88 " |
Tốc độ nâng | 48 giây/ft. |
Chiều cao nâng tối đa. | 72 " |
Chiều cao hạ thấp | 12 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 72 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài | 64 Trong. |
Động cơ HP | 2 hp |
Phong trào | Không di động, cố định |
Loại hoạt động | Nút nhấn, Điện |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 88 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehltd-4-84.pdf |
Nâng cao chiều cao | 84 " |
điện áp | 460V AC |
Volts / Pha | 460/3 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 786.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Tốc độ nâng | Tối đa Chiều cao | Loại hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | 1000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 11 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €10,505.19 | RFQ
| |
EHLTD-1-84 | 48 " | 1000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 16 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €12,450.88 | RFQ
| |
EHLTD-2-70 | 48 " | 2000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 16 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €11,713.57 | RFQ
| |
EHLTD-2-84 | 48 " | 2000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 32 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €13,398.86 | RFQ
| |
EHLTD-3-70 | 48 " | 3000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 22 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €12,492.42 | RFQ
| |
EHLTD-3-84 | 48 " | 3000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 48 giây/ft. | 72 " | Nút nhấn, Điện | €13,762.56 | RFQ
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | 4000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 32 giây/ft. | 60 " | Nút nhấn, Điện | €13,284.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.