VESTIL Bàn nâng thủy lực điện EHLT-8-82, 8000 lb., Chiều cao 82 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng điện |
Sức chứa | 8000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 82 " |
Chiều dài | 144 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Chiều rộng | 72 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Du lịch dọc | Sức chứa | Nâng cao chiều cao | Thời gian du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 giây. | €6,243.99 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,839.74 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,734.61 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000 lbs. | 55 " | 16 giây. | €8,072.48 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 giây. | €6,070.74 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,839.74 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,734.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.