VESTIL Bàn nâng thủy lực chạy điện EHLT-3672-8-44, 8000 lb., Kích thước 36 x 72 inch, Màu xanh lam, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng điện |
Sức chứa | 8000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 96 " |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 8" |
HP | 6.5 hp |
Đánh giá thành phần thủy lực | 3000 psi |
Hz | 60 |
Chiều dài | 72.38 " |
Tốc độ nâng | 15 giây/ft. |
Chiều cao hạ thấp | 8" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 44 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 36 " |
Tối thiểu Chiều cao | 8" |
Động cơ HP | 6.5 |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Vật liệu nền tảng | Thép |
di động | Không |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehlt-3672-8-44.pdf |
Điều khiển tay nút nhấn | 24V AC |
Nút nhấn điều khiển bằng tay | 24V AC |
Nâng cao chiều cao | 44 " |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
Thời gian du lịch | 15 giây. |
Du lịch dọc | 36 " |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 36.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 576.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Du lịch dọc | Sức chứa | Nâng cao chiều cao | Thời gian du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 giây. | €6,243.99 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,839.74 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,734.61 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000 lbs. | 55 " | 16 giây. | €8,072.48 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 giây. | €6,070.74 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,839.74 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,734.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.