VESTIL Pa lăng xích điện ECH-20-1PH, 1 Pha, 2000 lb., Màu vàng, Thép, 115V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Palăng xích điện |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
trưởng phòng | 16 " |
Trụ sở chính | 16 " |
Kích thước khoảng không | 16 " |
Chiều cao | 86 2 / 5 " |
Tốc độ cao | 14 khung hình/phút |
Chiều dài | 16 1 / 2 " |
Nâng chiều cao | 10 ft. |
Tốc độ nâng | 14 FPM |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Giai đoạn | 1 |
Thang máy tiêu chuẩn | 10 ft. |
UPC | 691215016599 |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 26 8 / 9 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 219.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.33 |
Mã HS | 8425110000 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Nâng chiều cao | trưởng phòng | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | €21,933.87 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | €7,793.21 | RFQ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,289.29 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,930.65 | RFQ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €9,936.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.