VESTIL EAH-3672-MT Ghế làm việc điện/thủy lực có thể điều chỉnh chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế làm việc có thể điều chỉnh điện |
Sức chứa | 300 lbs. |
Màu | Tân, Đen |
Độ sâu | 72 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
HP | 1/2 mã lực |
Chiều dài | 72 " |
Chiều cao hạ thấp | 30 1 / 2 " |
Vật chất | Thép, gỗ |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 17.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Loại hoạt động | Push Button |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Cây phong |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Điện nguồn | AC 115V / 1 Pha |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-eah-3672-mt.pdf |
Nâng cao chiều cao | 48 " |
UPC | 691215016391 |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.