VESTIL Hệ thống giao thông Dock DTS-10, vỏ nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn chiếu sáng sợi đốt |
Bao gồm pin | Không |
Màu | Màu vàng |
Chiếu mui xe | 8" |
Đường kính ống kính | 4" |
Màu sáng | Sợi đốt, đỏ, xanh |
Lights | Sợi đốt |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng công tắc điều khiển | 5 |
Số lượng đèn giao thông | 1 |
Độ sâu tổng thể | 22 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 21 3 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 22 1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 14 " |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dts-10.pdf |
điện áp | 115V AC |
Công suất | 60W |
Watts | 60W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Mục | Màu sáng | Watts | Số lượng công tắc điều khiển | Số lượng đèn giao thông | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-5 | 115V AC | Đèn chiếu sáng sợi đốt | Sợi đốt, đỏ, xanh | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | €803.96 | ||
DTS-5-LED | 115V AC | Đèn LED Dock | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €818.81 | RFQ
| |
DTS-5-LED-12DC | 12V DC | Đèn LED Dock | Xanh, đỏ, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.01 | RFQ
| |
DTS-5-LED-220V | 220V AC | Đèn LED Dock | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €728.70 | RFQ
| |
DTS-5-LED-24DC | 24V DC | Đèn LED Dock | Xanh, đỏ, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.