VESTIL DSHRT-2 Hộp chứa trống trên cứng, 2 trống có ống xả
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị quản lý IBC có mái che |
Sức chứa | 4500 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ dày nĩa tương thích | 4" |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7 1 / 4 " |
Trung tâm Fork Pocket | 29 1 / 2 " |
Không gian đầu | 23 3 / 4 " |
Chiều cao | 74 1 / 2 " |
Chiều dài | 41 1 / 4 " |
Vật chất | polyethylene |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số trống | 2 |
Số lượng trống | 2 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Chiều cao pallet | 8 3 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dshrt-2.pdf |
Dung tích bể chứa | 66 gal. |
Chiều rộng | 67 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 111.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 104.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 170.82 |
Mã HS | 3925100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều dài | Số trống | Dung tích bể chứa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHRT-4 | 9000 lbs. | 79 " | 62 " | 4 | 75 gal. | 64 1 / 2 " | €4,189.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.