Tay cầm dùi trống Vestil Drum-stik & Cờ lê Bung | 5wah1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc VESTIL DRUM-STIK, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1 Inch, 5 Gallon, Vàng | AE6ZNF 5WAH1

VESTIL Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc DRUM-STIK, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1 Inch, 5 Gallon, Vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6ZNF phần: DRUM-STIKTham chiếu chéo: 5WAH1
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
€71.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Bung trống
MàuMàu vàng
Độ sâu4.4375 "
Chất liệu trốngThép, Nhựa, Sợi
Drum Kích30 gal., 55 gal.
Loại trốngThép, Nhựa hoặc Sợi
phù hợpHầu hết các loại trống nhựa và thép và phích cắm của chúng
Handleergonomic
Xử lý vật liệuThép
Chiều cao4.63 "
Vật chấtThép
Độ sâu tổng thể4.4375 "
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể4.4375 "
Chiều rộng tổng thể18.75 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-trống-stik.pdf
UPC691215064187
Chiều rộng18.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc DRUM-STIK, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1 Inch, 5 Gallon, Vàng
€71.35 /đơn vị