VESTIL Đĩa trống DRUM-FSD-SS-55-N, Thép không gỉ, 5 chấu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trống Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1100 lbs. |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | Không đánh dấu |
Chiều rộng bánh xe | 1" |
Màu | Gói Bạc |
Drum Kích | 55 gal. |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 6.88 " |
Bên trong Dia. | 23.3 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa. Kích thước trống tương thích | 55 gal. |
Số của Caster | 5 |
Số bánh | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-fsd-ss-55-n.pdf |
Tính năng nghiêng | Không |
UPC | 691215320870 |
Kích thước có thể sử dụng | 23 5 / 16 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Bên trong Dia. | Vật chất | Số bánh | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-DRH-HR | Trống Dolly | 6.25 " | 1000 lbs. | 3" | 23.5 " | Thép | 4 | Có tay cầm | €175.96 | ||
TRỐNG-HD | Trống Dolly | 8" | 2000 lbs. | 4" | - | Thép | 4 | - | €261.97 | ||
TRỐNG-SS-55-H | Trống Dolly | 6" | 800 lbs. | 3" | - | Thép không gỉ | 4 | - | €330.54 | ||
DRUM-XC | Drum Dolly có thể điều chỉnh | 5.06 " | 1200 lbs. | 3" | - | Thép | 4 | Điều chỉnh | €303.35 | ||
DRUM-XH | Drum Dolly có thể điều chỉnh | 5.31 " | 1000 lbs. | 3" | - | Thép | 4 | Điều chỉnh | €299.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.