VESTIL Chảo nhỏ giọt DRK-PRDC-DPN, Tùy chọn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chảo không dính |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 11.56 " |
Chiều dài | 14.56 " |
Đã thêm chiều dài | 8 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao sử dụng được | 4 3 / 6 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 7 1 / 8 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 9 3 / 4 " |
Chiều rộng | 12 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.