VESTIL DRAFT-MT-24 Dock Draft Mat, Kích thước 24 inch, Vinyl màu đen và vàng
Khoản mục: CE3CMK
phần: DRAFT-MT-24
€62.89 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thực phẩm |
Loại tệp đính kèm | Nằm xuống |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 29 " |
Kích thước mở tay cầm | 1 3/8 "x 4 5/8" |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chiều dài | 29 " |
Vật chất | Vinyl |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-draft-mt-24.pdf |
Chiều dài có thể sử dụng | 24 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 12 " |
Chiều rộng | 12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BẢN THẢO-MT-18 | 23 " | 23 " | 18 " | €51.41 | RFQ
| |
BẢN THẢO-MT-36 | 41 " | 41 " | 36 " | €74.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.