Vestil Dli-1 | Chỉ báo tải kỹ thuật số, 1000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Chỉ báo tải kỹ thuật số DLI-1, 1000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7QQC phần: DLI-1
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
€985.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ số tải
Độ chính xác của tải danh nghĩa-/+0.1%
Loại PinAA
Sức chứa1,000 lbs.
MàuGói Bạc
Chiều cao hiển thị1 1 / 2 "
Chiều rộng màn hình2 1 / 2 "
Chiều cao8 3 / 4 "
Độ chính xác lập chỉ mục1.1 lbs.
Chiều dài1 1 / 2 "
Tải trọng1000 lbs.
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Số Pin3
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ. đến 104 độ. F
Ghim Dia.1 / 2 "
Độ sâu lỗ chốt5 / 8 "
Đường kính lỗ chốt1 / 2 "
Nguồn điệnPin
Độ chính xác9 lbs.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-dli-1.pdf
Chiều rộng3 5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)9.21
Mã HS9031808085
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ chính xác của tải danh nghĩaĐộ chính xác lập chỉ mụcTải trọngĐộ sâu lỗ chốtĐường kính lỗ chốtĐộ chính xácGiá cả
Bộ chỉ thị tải kỹ thuật số VESTIL DLI-05, 500 Lb. Công suất | AG7QQB DLI-05-/+0.2%1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€966.97
Bộ chỉ thị tải kỹ thuật số VESTIL DLI-14, 14000 Lb. Công suất | AG7QQD DLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,289.13
Bộ chỉ thị tải kỹ thuật số VESTIL DLI-2, 2000 Lb. Công suất | AG7QQE DLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€998.53
Bộ chỉ thị tải kỹ thuật số VESTIL DLI-4, 4000 Lb. Công suất | AG7QQF DLI-4-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€6.30
Chỉ báo tải kỹ thuật số VESTIL DLI-7, 7000 Lb. Công suất | AG7QQG DLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,183.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Chỉ báo tải kỹ thuật số DLI-1, 1000 Lb. Dung tích
€985.49 /đơn vị