VESTIL Chăn cách nhiệt Dockplate DIB-96, dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bói |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 96 " |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 96 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Nấm mốc kháng | Có |
Gắn kết vị trí | Đang tải Dock, Dock Leveler |
Gắn phần cứng đi kèm | Không yêu cầu |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dib-96.pdf |
bề dầy | 1" |
UPC | 691215068123 |
Không thấm nước | Có |
Chiều rộng | 90 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 228.6 |
Mã HS | 5811004000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.