VESTIL Bộ phận phân phối và chứa thùng phuy DHDC-66
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly Pha chế và chứa Thùng phuy trong nhà |
Sức chứa | 600 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 27 " |
Chiều dài | 72 1 / 4 " |
Tải trọng | 600 lbs. |
Vật chất | ABS |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 27 " |
Chiều dài tổng thể | 72 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Dung tích bể chứa | 66 gal. |
UPC | 691215067171 |
Đường kính bánh xe. | 10 " |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Loại bánh xe | Polyolefin |
Chiều rộng bánh xe | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng | 32 " |
Hoạt động với | 30, 55 cô. trống |
Trọng lượng tàu (kg) | 53.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.