VESTIL DH-MR2-2436-D Xe đẩy có tay cầm tiện dụng, Cao su, có rãnh thoát nước, Kích thước 24 x 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay công thái học |
Sức chứa | 2400 lbs. |
Vật liệu bánh | Khuôn trên cao su |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Loại bánh xe | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 43 " |
Loại xử lý | ergonomic |
Chiều cao | 41 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 43 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Sức chứa giỏ hàng | 2400 lbs. |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều dài nền tảng | 35 13 / 16 " |
Chiều rộng nền tảng | 23 13 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dh-mr2-2436-d.pdf |
Sức chứa kệ | 2000 lbs. |
Giải phóng mặt bằng kệ | 20 3 / 4 " |
Chiều cao kệ | 36.12 |
Chiều dài kệ | 35.8 " |
Chiều rộng kệ | 23.8 " |
Chiều cao kệ trên cùng | 36 1 / 8 " |
UPC | 691215131469 |
Chiều rộng | 24.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Sức chứa | Vật liệu bánh | Chiều cao kệ | Chiều dài kệ | Chiều rộng kệ | Chiều rộng | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,234.15 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,324.24 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,408.70 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,487.60 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,508.93 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,506.23 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | Nylon đầy thủy tinh | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn | €1,527.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.