VESTIL Kẹp trống mạ kẽm DGD-55-DG, Trống đôi, 2000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài trống |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 24.25 " |
hành động trống | Thang máy, Vận chuyển |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng mở |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Trung tâm Fork Pocket | 25 7 / 8 " |
Chiều cao túi nĩa | 6 7 / 8 " |
Chiều cao | 9.5 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng trống | 2 |
Loại hoạt động | Thủ công, Cơ khí tự động |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dgd-55-dg.pdf |
Chiều rộng | 46 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.