VESTIL Xe đẩy hạng nặng DCC-2896-10, 10000 Lb. Công suất, kích thước 99 inch x 31.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy có thanh và ống |
Sức chứa | 10,000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài nôi | 84 " |
Chiều rộng nôi | 27 " |
Dia bánh trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều cao | 32.38 " |
Chiều dài | 99.06 " |
Tải trọng | 10000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dcc-2896-10.pdf |
Dia bánh sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Thép |
Công suất thống nhất | 10000 lbs. |
Cân nặng có khả năng | 10000 lbs. |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Thép, Phenolic |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Chiều rộng | 31.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 247.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 82.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 80.01 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều dài nôi | Vật liệu bánh sau | Loại bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng | Chiều rộng nôi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC 17 | Nhôm | Gói Bạc | 3.88 " | Cao su | Xoay | 1 1 / 4 " | 20 " | - | €717.01 | ||
DCC-28120-10 | Thép | Màu xanh da trời | 105 " | Thép | Cứng nhắc, Xoay | 3" | 31.5 " | 27 " | €2,634.51 | RFQ
| |
DCC-2860-10 | Thép | Màu xanh da trời | 51 " | Thép | Cứng nhắc, Xoay | 3" | 31.5 " | 27 " | €1,942.90 | ||
DCC-2860-4 | Thép | Màu xanh da trời | 51 " | Nylon đầy thủy tinh | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay | 2" | 31.5 " | 27 " | €1,463.26 | ||
DCC-2896-4 | Thép | Màu xanh da trời | 84 " | Nylon đầy thủy tinh | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay | 2" | 31.5 " | 27 " | €1,736.72 | RFQ
| |
DCC 80 | Thép | Màu xanh da trời | 30 " | Nylon đầy thủy tinh | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | €762.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.