VESTIL DAC-1024 Tay đòn hai mặt thẳng đứng, 10 feet, 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đôi thẳng đứng |
Sức chứa | 16600 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Hai mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 56 " |
Thiết kế | Kép |
Chiều cao | 120 " |
Chiều dài | 56 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dac-1024.pdf |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 24 " |
Chiều rộng | 10 " |
Hoạt động với | SSAL-24, SSSAL-24-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126 |
Trọng lượng tàu (kg) | 157.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 304.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 142.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐẮC-1012 | 26500 lbs. | 32 " | 120 " | 12 " | €1,143.95 | RFQ
| |
ĐẮC-1036 | 12250 lbs. | - | 120 " | 36 " | €1,324.34 | ||
ĐẮC-1212 | 26600 lbs. | 32 " | 144 " | 12 " | €1,292.86 | RFQ
| |
ĐẮC-1224 | 16500 lbs. | 56 " | 144 " | 24 " | €1,401.64 | RFQ
| |
ĐẮC-1236 | 12250 lbs. | 80 " | 144 " | 36 " | €1,468.91 | ||
ĐẮC-812 | 18000 lbs. | 32 " | 96 " | 12 " | €876.20 | RFQ
| |
ĐẮC-824 | 12000 lbs. | 56 " | 96 " | 24 " | €982.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.