VESTIL Phễu một mặt mở D-NS-100-LD, 2000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu đổ |
pin Included | Không |
Chiều dài cáp | 48 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7.5 " |
Trung tâm Fork Pocket | 18 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 1 / 2 " |
Độ dày ngã ba | 2.5 " |
Chiều cao | 42.69 " |
Chiều cao phễu | 42.69 " |
Chiều dài phễu | 61.0625 " |
Chiều rộng phễu | 38.81 " |
Chiều dài | 61.06 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu dày | 12 ga. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-ns-100-ld.pdf |
UPC | 691215116411 |
Khối lượng | 1 cu. yd. |
Chiều rộng | 38.81 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.