VESTIL Phễu tự đổ D-250-MD-BRN-SB, công suất trung bình, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., Sandy Biege, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Chiều dài cáp | 48 " |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu be cát |
Trung tâm Fork Pocket | 28 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 1 / 2 " |
Đánh giá | 10 ga. |
Đo thép) | 10 ga. |
Chiều cao | 51.75 " |
Chiều dài | 68.38 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Khối lượng | 2 1/2 cu. yd. |
Chiều rộng | 69.56 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trung tâm Fork Pocket | Đo thép) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-MD | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,222.42 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-SR | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-WHT | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-YEL | 1 cu. yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,402.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.