VESTIL Phần mở rộng bên D-200-ExT-SMY
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Extension |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 15 2 / 3 " |
Chiều dài | 65 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài có thể sử dụng | 63 5 / 16 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 53 " |
Chiều rộng | 56 1 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-150-ExT-SMY | 15 11 / 16 " | 64 15 / 16 " | Thép | 43 1 / 8 " | €349.29 | RFQ
| |
D-250-ExT-SMY | - | - | Polystyren | - | €460.91 | RFQ
| |
D-300-ExT-SMY | 15 2 / 3 " | 65 " | Thép | 81 1 / 3 " | €498.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.