VESTIL Xe tải Caddy CYL-TRUCK-4 xi lanh, 4 xi lanh/Bánh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp trà |
Sức chứa | 800 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
phù hợp | 4 xi lanh |
Chiều cao | 36.38 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Chiều dài | 41 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Đường kính xi lanh. | 9 1 / 2 " |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cyl-truck-4.pdf |
UPC | 691215114950 |
Chiều rộng | 38.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Sức chứa | phù hợp | Chiều dài | Dùng với | Chiều rộng | Đối với độ dày ngã ba | Đối với chiều rộng ngã ba | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | Caddy xi lanh xe nâng | 800 lbs. | 4 xi lanh | 24.5 " | Xe nâng | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | €750.18 | ||
CYL-P-4-LUG | Xi lanh Caddy nâng lắp ráp | 800 lbs. | 4 xi lanh | 24.5 " | Xe nâng | 38.25 " | - | - | €1,037.90 | RFQ
| |
CYL-P-6 | Caddy xi lanh xe nâng | 800 lbs. | 6 xi lanh | 35.44 " | Xe nâng | 38.25 " | - | - | €920.53 | ||
CYL-P-6-LUG | Xi lanh Caddy nâng lắp ráp | 800 lbs. | 6 xi lanh | 35.44 " | Xe nâng | 38.25 " | - | - | €1,202.65 | ||
CYL-P-8 | Caddy xi lanh xe nâng | 800 lbs. | 8 xi lanh | 46.38 " | Xe nâng | 38.25 " | - | - | €1,009.22 | ||
CYL-P-8-LUG | Xi lanh Caddy nâng lắp ráp | 800 lbs. | 8 xi lanh | 46.38 " | Xe nâng | 38.25 " | - | - | €1,285.66 | ||
CYL-XE TẢI-6 | Caddy xi lanh xe nâng | 800 lbs. | 6 xi lanh | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | €1,158.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.