VESTIL Tủ Bình Gas CYL-EX-18-S, Kích Thước 40 x 28, Dung Tích 18 Bình
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Loại cửa tủ | Bản lề |
Dung tích tủ kệ | 510 lbs. |
Sức chứa | 510 lbs. |
Màu | trắng |
Xây dựng | Thép rắn |
Dung tích xi lanh | 18 |
Xi lanh mỗi kệ | 6 |
Độ sâu | 32 1 / 8 " |
Khoảng cách giữa kệ giữa và kệ dưới cùng | 21 7 / 8 " |
Vật liệu cửa | Thép |
Xây dựng tường đôi | Có |
Kết thúc | Sơn |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 68 1 / 4 " |
Chú giải / Màu nền | Trao đổi propan, dễ cháy, không hút thuốc |
có thể khóa | Có |
Vật chất | Thép |
Giải phóng kệ giữa | 21 1 / 8 " |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 32 " |
Chiều cao tổng thể | 68.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 40 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cyl-ex-18-s.pdf |
Vật liệu mái | Thép rắn |
Sức chứa kệ | 170 lbs. |
Kích thước bể propan tiêu chuẩn | 20 lbs. |
Giải phóng kệ hàng đầu | 19 5 / 8 " |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 262.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách giữa kệ giữa và kệ dưới cùng | Chiều cao | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-EX-12-S | 21 1 / 4 " | 44 1 / 8 " | 1 | €2,130.10 | ||
CYL-EX-12-E | 21 1 / 8 " | 44 1 / 8 " | 1 | €2,104.91 | ||
CYL-EX-18-E | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | €2,922.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.