VESTIL CTRT-36 Giá Để Bàn Và Ghế Thép Dolly, 1000 Lb. Công suất, màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
Chiều dài cánh tay | 14 " |
pin Included | Không |
Chiều dài đế dưới | 14 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly-on-Poly |
Loại bánh xe | Xoay |
Thiết kế giá đỡ ghế | Ghế xếp |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 33.125 " |
Chiều cao | 73.84 " |
Chiều dài | 63 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | (4) 5x1-1/4" |
Số ghế | 36 |
Số bàn | 6 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ctrt-36.pdf |
Màu giá đỡ | Màu xanh da trời |
Vật liệu giá đỡ | Thép |
Ghế rộng có thể sử dụng | 30 5 / 8 " |
Bảng chiều rộng có thể sử dụng | 30 1 / 8 " |
Đường kính bánh xe. | 5" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | Xoay, xoay với phanh tổng |
Chiều rộng | 66.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 85.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 160.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CTRT-36-2C | 72 | €1,016.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.