VESTIL Bánh xe CST-VE-8x2MRA-R, Cao su đúc khuôn, Cứng, Kích thước 8 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 881 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Màu | Đen |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 70 (+/-2) BÊN A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 9 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su |
Bù đắp | 1 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 9 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
UPC | 691215331722 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2MRA-R | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €36.50 | RFQ
| |
CST-VE-4x2MRA-S | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | Caster xoay | Xoay | €41.20 | RFQ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWB | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | Caster xoay | Xoay với phanh | €44.52 | RFQ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWTB | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | €52.54 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-R | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €45.78 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-S | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | €46.81 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-SWB | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay với phanh | €52.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.