VESTIL Bánh xe CST-KSM-6x2MR-R, Cao su, Cứng, Kích thước 6 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 771 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | màu xám |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 70 (+/-2) BÊN A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Rigid |
UPC | 691215331494 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KSM-4x2MR-R | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | Caster cứng nhắc | - | Rigid | €32.03 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-S | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | Caster xoay | - | Xoay | €36.62 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWB | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | Caster xoay | - | Xoay với phanh | €38.91 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWTB | 551 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | Caster xoay | - | Xoay với tổng phanh | €45.78 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-R | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 1 1 / 4 " | Rigid | €25.16 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-S | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | Xoay | €36.50 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWB | 661 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | Xoay với phanh | €45.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.