VESTIL Bánh xe CST-KB-4x2PUP-R, Polyurethane, Cứng, Kích thước 4 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 617 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 2" |
Màu | Xanh lam, xám |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 97A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 5 3 / 4 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 5 3 / 4 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Rigid |
UPC | 691215331258 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bù đắp | Sức chứa | Kích thước bánh xe | Kiểu | Màu | đường kính | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "x 2" | Phanh xoay | Xanh lam, xám | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | €29.74 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "x 2" | Xoay với phanh | Xanh lam, xám | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | €35.36 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "x 2" | Xoay với tổng phanh | Xanh lam, xám | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | €41.20 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-R | - | 771 lbs. | 5 "x 2" | Rigid | Xanh lam, xám | 5" | 6 9 / 16 " | Caster cứng nhắc | €30.89 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | 771 lbs. | 5 "x 2" | Xoay | Xanh lam, xám | 5" | 6 9 / 16 " | Caster xoay | €34.33 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | 771 lbs. | 5 "x 2" | Xoay với phanh | Xanh lam, xám | 5" | 6 9 / 16 " | Caster xoay | €41.20 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWTB | - | 771 lbs. | 5 "x 2" | Xoay với tổng phanh | Xanh lam, xám | 5" | 6 9 / 16 " | Caster xoay | €45.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.