VESTIL Bánh xe CST-JKING-8x2UL-SWB, Không chốt, Cứng, Kích thước 8 x 2 inch
Khoản mục: CE3BQJ
phần: CST-JKING-8x2UL-SWB
€236.21 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Màu | Nâu caramel |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 83 (+/-5) BÊN A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 10 1 / 8 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 2" |
Chiều cao tổng thể | 10 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với phanh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-JKING-6x2UL-R | 1200 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €114.51 | RFQ
| |
CST-JKING-6x2UL-S | 1200 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | €176.08 | RFQ
| |
CST-JKING-6x2UL-SWB | 1200 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Xoay với phanh | €190.24 | RFQ
| |
CST-JKING-8x2UL-R | 1500 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 10 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Xoay | €166.05 | RFQ
| |
CST-JKING-8x2UL-S | 1500 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 10 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | €223.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.