VESTIL Bánh xe CST-HTY-8x3GFN-S, Nylon nhồi thủy tinh, Xoay, Kích thước 8 x 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 3500 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 3" |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 Bờ D |
Kết thúc | Kẽm sáng |
Chiều cao | 9 1 / 2 " |
Vật chất | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều cao tổng thể | 9 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 1/2 "x 6 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-HTY-8x3GFN-4PSL | Caster cứng nhắc | 4 1/2 "x 6 1/4" | Khóa xoay 4 | - | RFQ
| |
CST-HTY-8x3GFN-R | Caster cứng nhắc | 4 1/2 "x 6 1/2" | Rigid | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.