VESTIL Bánh xe CST-HLD-6x2GFN-S, Ni lông phủ thủy tinh, Nhẹ, Xoay, Kích thước 6 x 2 inch
Khoản mục: CE3BPN
phần: CST-HLD-6x2GFN-S
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Đen |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 (+/-) BÊN D |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Vật chất | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | Phanh xoay | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | Xoay với phanh | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-R | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-S | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Xoay với phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.