VESTIL Bánh xe CST-FxE-5x2DSI-S, Polyurethane Sirius Dual, Cứng, Kích thước 5 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 2" |
Màu | cam, xám |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 87 (+/-5) |
Kết thúc | cơ rôm |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 1 5 / 8 " |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
UPC | 691215328715 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FxE-4x2DSI-R | Xoay | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 1 1 / 4 " | €85.72 | RFQ
| |
CST-FxE-4x2DSI-S | Xoay | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | €117.22 | RFQ
| |
CST-FxE-5x2DSI-R | Rigid | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 1 5 / 8 " | €94.31 | RFQ
| |
CST-FxE-6x2DSI-R | Rigid | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 87 (+/-5) | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2" | €100.04 | RFQ
| |
CST-FxE-6x2DSI-S | Xoay | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 87 (+/-5) | 7 1 / 2 " | Caster xoay | 2" | €128.67 | RFQ
| |
CST-FxE-8x2DSI-S | Xoay | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 92 bờ A | 9 1 / 2 " | Caster xoay | 2 9 / 16 " | €144.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.