VESTIL CST-F40-6x2DT-S Bánh xe, Polyolefin, Xoay, Kích thước 6 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 900 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Xanh, đen |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 90 (+/-5) BÊN A |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 2 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2DT-R | 900 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €50.08 | RFQ
| |
CST-F40-6x2DT-SWB | 900 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Xoay với phanh | €81.58 | RFQ
| |
CST-F40-8x2DT-R | 1000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €62.96 | RFQ
| |
CST-F40-8x2DT-S | 1000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | €84.29 | RFQ
| |
CST-F40-8x2DT-SWB | 1000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Xoay với phanh | €87.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.