VESTIL Bánh xe CST-F34-8x2SI-R, Nhôm, Cứng, Kích thước 8 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 1250 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Màu | Bánh Bơ, Bạc |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 9 3 / 8 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 2 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 9 3 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Rigid |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | 1 1 / 4 " | Rigid | €51.35 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-S | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | Xoay | €61.53 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | Xoay với phanh | €60.10 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 1 1 / 4 " | Xoay với tổng phanh | €65.83 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-R | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 1 1 / 8 " | Rigid | €54.37 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-S | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 1 1 / 8 " | Xoay | €58.51 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 1 1 / 8 " | Xoay với phanh | €61.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.