VESTIL Bánh xe CST-F34-5x2DK-SWB, Polyolefin, Xoay, Phanh, Kích thước 5 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 500 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 2" |
Màu | màu xám |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao |
Bù đắp | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với phanh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Sức chứa | Kích thước bánh xe | Bù đắp | Kiểu | Màu | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DK-R | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 450 lbs. | 4 "x 2" | - | Rigid | - | 4" | 65 bờ A | €30.03 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-S | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 450 lbs. | 4 "x 2" | - | Xoay | - | 4" | 65 bờ A | - | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-SWB | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 450 lbs. | 4 "x 2" | - | Xoay với phanh | - | 4" | 65 bờ A | €37.19 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-SWTB1 | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 450 lbs. | 4 "x 2" | 1 1 / 2 " | Xoay với phanh | màu xám | 4" | 65 bờ A | €44.35 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-R | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 500 lbs. | 5 "x 2" | 1 1 / 2 " | Xoay | màu xám | 5" | 65 bờ A | €34.33 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-S | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 500 lbs. | 5 "x 2" | 1 1 / 2 " | Xoay | màu xám | 5" | 65 bờ A | €37.19 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-SWTB1 | Cao su nhiệt dẻo công nghệ cao | 500 lbs. | 5 "x 2" | 1 1 / 2 " | Xoay với tổng phanh | màu xám | 5" | 65 bờ A | €47.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.