VESTIL CST-F-SS-6x2SP-R Bánh xe Polyurethane Đặc, Cứng, Kích thước 6 x 2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 63 (+/-5) BÊN D |
Chiều cao | 7 9 / 16 " |
Vật chất | polyurethane |
Chiều cao tổng thể | 7 9 / 16 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Rigid |
UPC | 691215324847 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | 300 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 3 / 8 " | Caster cứng nhắc | 3 5/8 "x 2 1/2" | Rigid | - | RFQ
| |
CST-F-SS-3x1SP-S | 300 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 3 / 8 " | Caster xoay | 3 5/8 "x 2 1/2" | Xoay | - | RFQ
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | 300 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 3 / 8 " | Caster xoay | 3 5/8 "x 2 1/2" | Xoay với tổng phanh | €71.55 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | 800 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | 4 "x 4 1/2" | Rigid | €80.14 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | 800 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 4 "x 4 1/2" | Xoay | €98.76 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | 800 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 4 "x 4 1/2" | Xoay với phanh | €108.63 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | 800 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | Caster xoay | 4 "x 4 1/2" | Xoay với tổng phanh | €122.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.