VESTIL Bánh xe CST-F-6x2ESD-SWTB1, Polyurethane ESD, Xoay, Kích thước 6 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Trắng xám |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 87 (+/+5) Bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Vật chất | polyurethane |
Loại đường rãnh | Bóng đôi |
Lắp Zerk | Trục, Đường Đua |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) BÊN A | 5 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-F-4x2ESD-SWB | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/+5) Bờ A | - | Caster xoay | - | - | RFQ
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) BÊN A | 5 3 / 4 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-R | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 65 bờ A | 5 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-SWB | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 87 (+/+5) Bờ A | - | Caster xoay | - | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 87 (+/+5) Bờ A | - | Caster xoay | - | - | RFQ
| |
CST-F-6x2ESD-R | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 87 (+/-5) BÊN A | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.