VESTIL Bánh xe CST-D-6x2PH-SWB, Sợi phenolic, Cứng, Kích thước 6 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 100 bờ A |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Vật chất | Hiện tượng |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với phanh |
UPC | 691215230834 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-D-5x2PH-SWB | 1000 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Rigid | €40.05 | RFQ
| |
CST-D-6x2PH-R | - | - | - | - | - | €37.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.