VESTIL CST-B28-4x1TPR-SWB Bánh xe cao su Polyurethane nhiệt dẻo, Xoay, Phanh, Kích thước 4 x 1-1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 220 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 1 1/4" |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 (+/-5) BÊN A |
Kết thúc | kẽm trắng |
Chiều cao | 5 1 / 4 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 4 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 5/8 "x 3 3/4" |
Kiểu | Xoay với phanh |
UPC | 691215229135 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Chiều cao | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1TPR-R | Rigid | 77 lbs. | 2 "x 13/16" | 2" | 90 (+/-5) BÊN A | 2 5 / 8 " | Caster cứng nhắc | 1 7/8 "x 2 1/4" | €7.35 | RFQ
| |
CST-B23-2x1TPR-S | Xoay | 77 lbs. | 2 "x 13/16" | 2" | 90 (+/-5) BÊN A | 2 5 / 8 " | Caster xoay | 1 7/8 "x 2 1/4" | €7.87 | RFQ
| |
CST-B23-2x1TPR-SWB | Xoay với phanh | 77 lbs. | 2 "x 13/16" | 2" | 90 (+/-5) BÊN A | 2 5 / 8 " | Caster xoay | 1 7/8 "x 2 1/4" | €7.98 | RFQ
| |
CST-B28-4x1TPR-R | Rigid | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 85 (+/-5) BÊN A | 5 1 / 4 " | Caster cứng nhắc | 2 5/8 "x 3 3/4" | €11.42 | RFQ
| |
CST-B28-4x1TPR-S | Xoay | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 85 (+/-5) BÊN A | 5 1 / 4 " | Caster xoay | 2 5/8 "x 3 3/4" | €14.85 | RFQ
| |
CST-B28-5x1TPR-R | Rigid | 308 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 4" | 85 (+/-5) BÊN A | 6 1 / 4 " | Caster cứng nhắc | 2 16/25 "x 3 3/4" | €14.85 | RFQ
| |
CST-B28-5x1TPR-S | Xoay | 308 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 85 (+/-5) BÊN A | 6 1 / 4 " | Caster xoay | 2 16/25 "x 3 3/4" | €17.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.