VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Bánh xe Propylene, Xoay, Phanh, Kích thước 2 x 13/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 88 lbs. |
Kích thước bánh xe | 2 "x 13/16" |
đường kính | 2" |
Đồng hồ đo độ cứng | 100 bờ A |
Kết thúc | kẽm trắng |
Chiều cao | 2 5 / 8 " |
Vật chất | polypropylene |
Chiều cao tổng thể | 2 5 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 1 7/8 "x 2 1/4" |
Kiểu | Xoay với phanh |
UPC | 691215228800 |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1PP-R | 88 lbs. | 2 "x 13/16" | 2" | 2 5 / 8 " | Caster cứng nhắc | 1 7/8 "x 2 1/4" | Rigid | €9.26 | RFQ
| |
CST-B23-2x1PP-S | 88 lbs. | 2 "x 13/16" | 2" | 2 5 / 8 " | Caster xoay | 1 7/8 "x 2 1/4" | Xoay | €9.30 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-R | 176 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 1 / 16 " | Caster cứng nhắc | 2 5/8 "x 3 3/4" | Rigid | €9.01 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-S | 176 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 1 / 16 " | Caster xoay | 2 5/8 "x 3 3/4" | Xoay | €13.71 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-SWTB | 176 lbs. | 3 "x 1 1/4" | 3" | 4 1 / 16 " | Caster xoay | 2 5/8 "x 3 3/4" | Xoay với tổng phanh | €14.74 | RFQ
| |
CST-B28-4x1PP-R | 264 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | 2 5/8 "x 3 3/4" | Xoay với tổng phanh | €10.27 | RFQ
| |
CST-B28-4x1PP-S | 264 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | 2 5/8 "x 3 3/4" | Xoay | €12.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.