VESTIL Bánh xe CST-ALH-6x2BESO-S, Polyurethane, Xoay, Kích thước 6 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 1100 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
đường kính | 6" |
Đồng hồ đo độ cứng | 75 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 7 3 / 4 " |
Vật chất | polyurethane |
Chiều cao tổng thể | 7 3 / 4 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 1/2 "x 6 1/4" |
Kiểu | Xoay |
UPC | 691215229777 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-6x2BESO-R | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2BESO-SWTB | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
| |
CST-ALH-8x2BESO-R | 1540 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 5 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALH-8x2BESO-S | 1540 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 5 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-ALH-8x2BESO-SWTB | 1540 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 5 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.