VESTIL Bánh xe CST-AL-5x2Ex-S, Polyurethane, Xoay, Kích thước 5 x 1-9/16 Inch
Khoản mục: CE3AYY
Model: CST-AL-5x2Ex-S
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 400 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 1 9/16" |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 92 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 6 1 / 8 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 1/2 "x 3 5/8" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CST-AL-5x2Ex-R | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2Ex-SWTB | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.