VESTIL Bánh xe CST-AL-4x2SO-S, Polyurethane, Xoay, Kích thước 4 x 1-9/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 400 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 1 9/16" |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 75 Bờ D |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 5 1 / 8 " |
Vật chất | polyurethane |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 1/2 "x 3 5/8" |
Kiểu | Xoay |
UPC | 691215229234 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Chiều cao | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x2SO-R | Rigid | 400 lbs. | 4 "x 1 9/16" | 4" | 75 Bờ D | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-4x2SO-SWTB | Xoay với tổng phanh | 400 lbs. | 4 "x 1 9/16" | 4" | 75 Bờ D | 5 1 / 8 " | Caster xoay | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-R | Rigid | 400 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 bờ A | 6 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-S | Xoay | 400 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 bờ A | 6 1 / 8 " | Caster xoay | 2 1/2 "x 3 5/8" | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2SO-SWTB | Xoay | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 92 bờ A | 7 1 / 2 " | Caster xoay | 4 "x 4 1/2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.