VESTIL CST-AL-4x1NY-S Bánh xe, Nylon, Xoay, Kích thước 4 x 1-7/16 inch
Khoản mục: CE3AYD
phần: CST-AL-4x1NY-S
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 400 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 1 7/16" |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 70 Bờ D |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 5 1 / 8 " |
Vật chất | Nylon |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 1/2 "x 3 5/8" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1NY-R | 4 "x 1 7/16" | 4" | 70 Bờ D | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-AL-4x1NY-SWTB | 4 "x 1 7/16" | 4" | 70 Bờ D | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2NY-R | 5 "x 1 9/16" | 5" | 70 Bờ D | 6 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2NY-S | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 Bờ D | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2NY-SWTB | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 Bờ D | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.