VESTIL Xe đẩy thương mại CSC-2D, kích thước 33x19 inch, 2 kệ có ngăn kéo
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ dịch vụ |
Sức chứa | 500 lbs. |
Sức chứa trên mỗi kệ | 250 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su nhiệt dẻo |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Chiều cao | 37 1 / 2 " |
Chiều dài | 33 1 / 2 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng ngăn kéo | 2 |
Số lượng bảng điều khiển bên | 2 |
Bảng Material | ABS |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 95.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 85.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Bao gồm | Chiều dài | Số Kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSC-DD | 550 lbs. | 39.5 " | Bao gồm Ngăn kéo 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" và Ngăn khóa 15 1/2" x 24 1/8" | 19 " | 2 | 33.5 " | €755.81 | ||
CSC-L | 550 lbs. | 40.13 " | Kệ - 36" x 20" | 20.5 " | 3 | 43.25 " | €525.36 | ||
CSC-P | 550 lbs. | 40.13 " | - | 20.5 " | 3 | 43.38 " | €641.42 | ||
CSC-S | 550 lbs. | 39.5 " | - | 19 " | 3 | 33.5 " | €387.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.