Vestil Cs-s24-g | Khối đỗ xe, kích thước 24 inch, màu xám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối đỗ xe VESTIL CS-S24-G, Kích thước 24 inch, Màu xám | AG7PQQ

VESTIL Khối đỗ xe CS-S24-G, Kích thước 24 inch, Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AG7PQQ phần: CS-S24-G
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
€42.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBãi đậu xe
Chiều cao kênh1 / 2 "
Chiều rộng kênh1 1 / 2 "
Màumàu xám
Chiều cao3.25 "
Chiều dài24 "
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngMỖI
Số kênh2
Số lượng lỗ lắp2
Chiều cao tổng thể3.25 "
Chiều dài tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể6"
Loại kiểm soát giao thôngKhối đậu xe
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Khối đỗ xe VESTIL CS-S24-B, Kích thước 24 inch, Màu xanh lam | AG7PQP CS-S24-BMàu xanh da trời€42.92
Khối đỗ xe VESTIL CS-S24-W, Kích thước 24 inch, Màu trắng | AG7PQR CS-S24-Wtrắng€42.92
Khối đỗ xe VESTIL CS-S24-Y, Kích thước 24 inch, Màu vàng | AG7PQT CS-S24-YMàu vàng€42.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Khối đỗ xe CS-S24-G, Kích thước 24 inch, Màu xám
€42.92 /đơn vị