VESTIL Trạm dừng xe CS-33-G, Nhựa tái chế, Màu xám, Chiều cao 72 Inch x 3-1/4 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bãi đậu xe |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 3.25 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 1 / 2 " |
Kích thước lỗ lắp | 1 / 2 " |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
Chiều cao tổng thể | 3.25 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 6" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cs-33-g.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Khối đậu xe |
UPC | 691215011693 |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều cao tổng thể | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-33-B | Màu xanh da trời | - | Bãi đậu xe | - | 3.25 " | - | - | €128.73 | RFQ
| |
CS-33-Y | Màu vàng | - | Bãi đậu xe | - | 3.25 " | - | - | €128.73 | RFQ
| |
CS-S72-B | Màu xanh da trời | - | Bãi đậu xe | - | 4" | - | - | €148.70 | RFQ
| |
CS-S72-G | màu xám | - | Bãi đậu xe | - | 4" | - | - | €148.70 | RFQ
| |
CS-S72-Y | Màu vàng | - | Bãi đậu xe | - | 4" | - | - | €148.70 | RFQ
| |
CS-33-W | trắng | 3.25 " | Dừng xe | 72 " | - | Khối đậu xe | 6" | €128.73 | RFQ
| |
CS-AK-3 | màu xám | 12.5 " | Dừng xe | 5.38 " | - | Bộ phần cứng dừng xe | 6" | €39.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.