VESTIL COLV-6-70-8 Thang chéo, Dọc, 6 Bậc, Cao 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang chéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 500 lbs. |
Độ cao giải phóng mặt bằng | 70.19 " |
Chiều rộng khoảng trống | 8" |
Màu | Màu vàng |
Xếp hạng nhiệm vụ | 500 lbs. |
Chiều cao lan can | 42.63 " |
Chiều cao | 114.63 " |
Vật liệu thang | Thép |
Chiều dài | 29.06 " |
Vật chất | Thép |
Đường sắt giữa | 21 " |
Số bước | 12 |
Chiều cao nền tảng | 72 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Nền tảng Tread | Răng cưa |
Chiều rộng nền tảng | 23.56 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-colv-6-70-8.pdf |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 12 " |
Bước rộng | 23.56 " |
ván chân | 4" |
Chiều rộng | 28.69 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ cao giải phóng mặt bằng | Chiều rộng khoảng trống | Chiều cao | Chiều dài | Số bước | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLV-3-34-20 | 34.19 " | 20 " | 78.63 " | 41.06 " | 6 | 36 " | 36 " | €1,670.87 | RFQ
| |
COLV-3-34-32 | 34.19 " | 32 " | 78.63 " | 53.06 " | 6 | 36 " | 48 " | €1,758.08 | RFQ
| |
COLV-3-34-44 | 34.19 " | 44 " | 78.63 " | 65.06 " | 6 | 36 " | 60 " | €1,869.84 | RFQ
| |
COLV-3-34-56 | 34.19 " | 56 " | 78.63 " | 77.06 " | 6 | 36 " | 72 " | €1,978.58 | RFQ
| |
COLV-3-34-8 | 34.19 " | 8" | 78.63 " | 29.06 " | 6 | 36 " | 24 " | €1,614.94 | RFQ
| |
COLV-4-46-20 | 46.19 " | 20 " | 90.63 " | 41.06 " | 8 | 48 " | 36 " | €1,812.47 | RFQ
| |
COLV-4-46-32 | 46.19 " | 32 " | 90.63 " | 53.06 " | 8 | 48 " | 48 " | €1,869.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.