VESTIL COLA-5-56-44 Thang chéo xen kẽ, kích thước 126 x 103 inch, 16 bước
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang chéo |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều rộng cơ sở | 23 11 / 16 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 350 lbs. |
Độ cao giải phóng mặt bằng | 57.38 " |
Chiều rộng khoảng trống | 38.13 " |
Góc leo | 56 độ. |
Màu | Màu vàng |
Xếp hạng nhiệm vụ | 350 lbs. |
Chiều cao lan can | 39 " |
Chiều cao | 102.75 " |
Vật liệu thang | Thép |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bước | 16 |
Khoảng cách tổng thể | 120 Trong. |
Chiều dài nền tảng | 35.38 " |
Nền tảng đường sắt giữa | 21 " |
Chiều rộng nền tảng | 20.06 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cola-5-56-44.pdf |
Góc Bước | 56 độ. |
Chiều sâu bước | 10.5 " |
Vật liệu bước | Thép |
Bước rộng | 9.13 " |
ván chân | 4" |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Mẫu gai lốp | Răng cưa |
Chiều rộng có thể sử dụng giữa các tay vịn | 20 1 / 16 " |
Chiều rộng | 24.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 178.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 261.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Góc Bước | Độ cao giải phóng mặt bằng | Chiều rộng khoảng trống | Góc leo | Chiều cao | Chiều dài | Số bước | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cola-2-56-20 | 56 độ. | 26.81 " | 24 " | 56 độ. | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | €3,188.53 | RFQ
| |
Cola-2-56-32 | 56 độ. | 26.81 " | 31 " | 56 độ. | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | €3,281.54 | RFQ
| |
Cola-2-56-44 | 56 độ. | 26.81 " | 38 " | 56 độ. | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | €3,394.75 | RFQ
| |
Cola-2-56-56 | 56 độ. | 26.81 " | 52 " | 56 độ. | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | €3,493.50 | RFQ
| |
Cola-2-68-20 | 68 độ. | 26.81 " | 19.81 " | 68 độ. | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | €3,188.53 | RFQ
| |
Cola-2-68-32 | 68 độ. | 26.81 " | 26.81 " | 68 độ. | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | €3,281.65 | RFQ
| |
Cola-2-68-44 | 68 độ. | 26.81 " | 33.81 " | 68 độ. | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | €3,394.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.