VESTIL Thanh chở hàng một mảnh bằng thép CL-15, kích thước 87 inch đến 119 inch, màu bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh chở hàng |
Phương pháp điều chỉnh | Ratchet |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao tấm cuối | 4" |
Chiều rộng tấm cuối | 4" |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 4.875 " |
Chiều dài | 3.75 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều dài | 119 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài | 87 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | Vestil-RP-Cl-15.pdf |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 87 đến 119 " |
Phạm vi dịch vụ | 87 "thành 119" |
Hình dạng ống | Square |
Kích thước ống | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215011167 |
Chiều rộng | 87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 220.98 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tấm cuối | Chiều rộng tấm cuối | Tối đa Chiều dài | Phạm vi dịch vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-16 | màu xám | 4" | 4" | 119 " | 87 "thành 119" | €108.80 | RFQ
| |
CL-17 | màu xám | 4" | 4" | 116 " | 88 "thành 116" | €124.51 | RFQ
| |
CL-18 | màu xám | 3 3 / 4 " | 3 3 / 4 " | 139.56 " | 90 3/8 "đến 139 9/16" | €128.65 | RFQ
| |
CL-20 | Gói Bạc | 4" | 4" | 116 " | 87 "thành 116" | €147.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.