VESTIL Thảm trải sàn tiện dụng CK-310 Comfort King, dài 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng làm việc Matting |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 0.375 " |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Cao su |
Loại thảm | Vua thoải mái |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ck-310.pdf |
Chống biến màu | Có |
bề dầy | 0.38 " |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3918901000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CK-35 | 60 " | €180.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.